Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LFSL100XL-150/210 Supapă de reducere a presiunii de temperatură, NPT, NPT, dimensiune intrare 3/4 inch, dimensiune ieșire 3/4 inch | CU9TYT 794JR1

WATTS Supapă de reducere a presiunii 3/4 LFSL100XL-150/210, NPT, NPT, dimensiune intrare 3/4 inch, dimensiune ieșire 3/4 inch

În stoc
Articol: CU9TYT Model: 3/4 LFSL100XL-150/210Crucea Ref: 794JR1
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
€134.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelTip OutletMaterial corpDimensiunea intrăriiLungimea sondei termostatuluiTipul de intrareArticolMax. Temp.Mfr. SeriePreț
WATTS 240X6-125-210-1" Supapă de reducere a presiunii de temperatură 125psi | AH2NHX 29YM29 240X6-125-210-1"FNPTBronz1"-MNPTSupapa de presiune și temperatură210 grade F-€1,507.88
WATTS 1XL-8-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, 150 psi, termostat extensie de 8 inchi | BP3BDB 0004497 1XL-8-150210-Bronz1 / 2 "8"-Supapă de presiune și temperatură--€70.59
WATTS 1L-2-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune de 1/2 inch, presiune de eliberare de 150 Psi | BP3GNX 0002268 1L-2-150210Femelă filetatăBronz1 / 2 "2"Filet masculSupapa de presiune și temperatură-1L€70.11
WATTS LF1X-L8 150-210 1/2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1/2 inch, presiune de reducere a 150 Psi | BP4FVP 0121326 LF1X-L8 150-210 1/2Femelă filetatăAliaj de siliciu din cupru fără plumb1 / 2 "-Filet masculSupapa de presiune și temperatură210 de grade FLF1L€92.67
WATTS 1XL-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1/2, 150 psi, termostat extensie de 4 inchi | BP4QTY 0004494 1XL-150210 1/2-Bronz1 / 2 "4"-Supapă de presiune și temperatură--€66.67
WATTS 100DT Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, PVC | BR7YLH 0066125 100DT-PVC---Supapa de presiune și temperatură-100DT€17.02
WATTS 1 LF 240X 125 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, FNPT, dimensiune admisie 1 inch, dimensiune ieșire 1 inch | CJ3PTU 5DLZ0 1 LF 240X 125-----Supapa de presiune și temperatură--€1,224.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii 3/4 LFSL100XL-150/210, NPT, NPT, dimensiune intrare 3/4 inch, dimensiune ieșire 3/4 inch
€134.43 /unitate