Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 SL100XL 125/210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de eliberare 125 Psi

În stoc
Articol: BP3YFP Model: 3/4 SL100XL 125/210 3/4Crucea Ref: 0067717
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
€80.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieSL100XL
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief125 psi
Lungime coadă1 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere a presiunii de 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelPresiunea de reliefPreț
WATTS SL100XL-Z5-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3MJH 0066445 SL100XL-Z5-150210 3/4150 Psi€78.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 SL100XL 125/210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de eliberare 125 Psi
€80.88 /unitate