Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Regulator de presiune mic Alama 300 Psi | AF8EEJ 25CD05

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Regulator de presiune mic alamă 300 Psi

În stoc
Articol: AF8EEJ Model: 3/8 LF263A 50-175Crucea Ref: 25CD05
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
€335.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a apei cu 3/8 în 3 căi, mic
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Port de gabarit3 / 8 "
Înălţime4.375 "
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Lungime2.125 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Gama de reglare a presiunii50 la 175 psi
Material sigiliuBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481809015

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Regulator de presiune mic alamă 300 Psi
€335.86 /unitate