Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3521B-1008 Cot pentru ureche, dimensiunea admisiei 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNC 1DAH2 / 650065

WATTS 3521B-1008 Cot pentru ureche, dimensiunea admisiei 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Element: AA9GNC Model: 3521B-1008Ref încrucișat: 1DAH2 / 650065
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
€20.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin pentru ureche, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Finisaj corporalPolisulfonă
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3521B
Min. Temp.75 de grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3521B-1008 Cot pentru ureche, dimensiunea admisiei 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar
€20.13 /unitate