Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3539B-14 Supapă de oprire, dimensiune admisie 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPR 1DAR9 / 650789

WATTS 3539B-14 Supapă de oprire, dimensiune admisie 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Articol: AA9GPR Model: 3539B-14Ref. cruce: 1DAR9 / 650789
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
€30.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire trimestrială de alimentare
Material corpPolisulfonă
Stilul corpuluiDrept
finalizareaPolisulfonă
Tipul de montajOprire aprovizionare
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3539B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
Temp. Gamă0 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletTemp. GamăPreț
WATTS 3538B-10 Stop 1/4-turn 1/2 inch Cts x 1/2 inch Cts | AA9GPN 1DAR6 3538B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 de grade până la 180 de grade F€64.14
WATTS 3539B-08 Supapă de oprire, dimensiune admisie 3/8 inch, max. Presiune 250 Psi | AA9GPP 1DAR7 / 650245 3539B-08Drept3 / 8 "Conectare rapidă3 / 8 "Conectare rapidă40 de grade până la 180 de grade F€23.67
WATTS 3539B-10 Supapă de oprire, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPQ 1DAR8 / 650246 3539B-10Drept1 / 2 "Conectare rapidă1 / 2 "Conectare rapidă40 de grade până la 180 de grade F€22.82
WATTS 3541B-10 Stop 1/4-turn 1/2 inch Cts x 1/2 inch Cts | AA9GPV 1DAT3 3541B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS0 de grade până la 180 de grade F€58.73
WATTS 3550B-1008 Stop 1/4-turn 1/2 inch Cts x 3/8 inch Cts | AA9GPX 1DAT5 3550B-10083-Way1 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 de grade până la 180 de grade F€48.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3539B-14 Supapă de oprire, dimensiune admisie 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar
€30.29 /unitate