Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 415M1-015 1 supapă de evacuare a aburului, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 15 psi | BP2MQB 0346044

WATTS 415M1-015 1 supapă de evacuare a aburului, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 15 psi

În stoc
Articol: BP2MQB Model: 415M1-015 1Crucea Ref: 0346044
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
€419.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa
Material corpBronz
Capacitate de descărcare643 de lire pe oră La 15 psi
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune de lucru15 PSI
Mfr. Serie415
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Presiunea de relief15 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5269

Detalii produs:

Supapă de evacuare a aburului, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 15 psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCapacitate de descărcareConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 415M1-008 Supapă de eliberare a aburului, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi | BP2MPY 0346038 415M1-008Alamă450 de lire pe oră La 15 psiFilet mascul3 / 4 "Filet mascul3 / 4 "€329.45
WATTS 415M1-010 Supapă de eliberare a aburului, admisie de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi | BP2MPZ 0346040 415M1-010Alamă450 de lire pe oră La 15 psiFilet mascul3 / 4 "Filet mascul3 / 4 "€264.72
WATTS 415M1-SC-008 Supapă de eliberare a aburului, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi | BP2MQD 0346053 415M1-SC-008Alamă450 de lire pe oră La 15 psiFilet mascul3 / 4 "Filet mascul3 / 4 "€346.13
WATTS 415-015 Supapă de eliberare a aburului 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de reducere de 15 Psi | BP2MQX 0364195 415-015 1 1/4Bronz1230 de lire pe oră La 15 psiFilet mascul1 1 / 4 "Filet mascul1-1/2 "€586.34
WATTS 415-015 Supapă de eliberare a aburului 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 15 Psi | BP2MRD 0364200 415-015 1 1/2Bronz1860 de lire pe oră La 15 psiFilet mascul1 1 / 2 "Filet mascul2"€670.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 415M1-015 1 supapă de evacuare a aburului, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 15 psi
€419.65 /unitate