Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 415M1-SC-008 Supapă de eliberare a aburului, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi | BP2MQD 0346053

WATTS 415M1-SC-008 Supapă de eliberare a aburului, admisie de 3/4 inch, presiune de eliberare de 15 Psi

În stoc
Element: BP2MQD Model: 415M1-SC-008Crucea Ref: 0346053
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
€346.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa
Material corpAlamă
Capacitate de descărcare450 de lire pe oră La 15 psi
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune de lucru15 PSI
Mfr. Serie415
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Presiunea de relief15 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

Supapă de evacuare a aburului, admisie de 3/4 inch, presiune de eliberare de 15 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCapacitate de descărcareConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 415M1-008 Supapă de eliberare a aburului, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi | BP2MPY 0346038 415M1-008Alamă450 de lire pe oră La 15 psiFilet mascul3 / 4 "Filet mascul3 / 4 "€329.45
WATTS 415M1-010 Supapă de eliberare a aburului, admisie de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi | BP2MPZ 0346040 415M1-010Alamă450 de lire pe oră La 15 psiFilet mascul3 / 4 "Filet mascul3 / 4 "€264.72
WATTS 415M1-015 1 supapă de evacuare a aburului, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 15 psi | BP2MQB 0346044 415M1-015 1Bronz643 de lire pe oră La 15 psiFemelă filetată1"Femelă filetată1"€419.65
WATTS 415-015 Supapă de eliberare a aburului 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de reducere de 15 Psi | BP2MQX 0364195 415-015 1 1/4Bronz1230 de lire pe oră La 15 psiFilet mascul1 1 / 4 "Filet mascul1-1/2 "€586.34
WATTS 415-015 Supapă de eliberare a aburului 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 15 Psi | BP2MRD 0364200 415-015 1 1/2Bronz1860 de lire pe oră La 15 psiFilet mascul1 1 / 2 "Filet mascul2"€670.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 415M1-SC-008 Supapă de eliberare a aburului, admisie de 3/4 inch, presiune de eliberare de 15 Psi
€346.13 /unitate