WATTS 600 1 1/2 supapă de reținere, dreaptă, WOG 400 Psi, filet mamă, NPT, dimensiune 1-1/2 inch | CA8HLR 0376356

WATTS Supapă de reținere 600 1 1/2, dreaptă, WOG 400 Psi, filet mamă, NPT, dimensiune 1-1/2 inch

Articol: CA8HLR Model: 600 1 1/2Crucea Ref: 0376356
€219.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpBronz
Stilul corpuluiDrept
Material discAlamă
Tipul disculuiConic
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.38 Gradul C
Mfr. Serie600
Min. Temp.-20 grade F
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPTFE
Tip filetNPT
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3905

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reținere 600 1 1/2, dreaptă, WOG 400 Psi, filet mamă, NPT, dimensiune 1-1/2 inch
€219.24 /unitate