WATTS 719-LF Ansamblu supapă de reținere dublă 1 1/4, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz

Articol: CC4MNU Model: 719-LF 1 1/4Crucea Ref: 0064233
€844.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
MontajNu
Dimensiunea intrării1-1/4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie719
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
Tip filetextensia ftp
TipTrusă
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăMaterial discConexiune de intrareDimensiunea de ieșireTip filetTipul supapeiDimensiunea intrăriiTip filet de intrarePreț
WATTS 719QT 2 Ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inchi | BY4AWR 0062765 719QT 2Femelă filetatăsiliconFemelă filetată2"NPTRobinet cu bilă cu un sfert de tură2"NPT€920.64
RFQ
WATTS 719QTS Ansamblu supapă de reținere dublă 3/4, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 3/4 inch | BY4AWV 0062767 719QTS 3/4-silicon-3 / 4 "NPTRobinet cu bilă cu un sfert de tură3 / 4 "-€572.65
RFQ
WATTS 719QTS Ansamblu supapă de reținere dublă 1 1/2, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch | BY4AWX 0062770 719QTS 1 1/2---1-1/2 "extensia ftpRobinet cu bilă cu un sfert de tură1-1/2 "-€1,194.90
RFQ
WATTS 719QTS 2 Ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inchi | BY4AWY 0062771 719QTS 2---2"extensia ftpRobinet cu bilă cu un sfert de tură2"-€1,421.28
RFQ
WATTS 719QT 1 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | CA4CHU 0062762 719QT 1Femelă filetată-Femelă filetată1"extensia ftpRobinet cu bilă cu un sfert de tură1"extensia ftp€383.12
RFQ
WATTS 719QT 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch | CA7CTA 0062760 719QT 1/2-silicon-1 / 2 "NPTRobinet cu bilă cu un sfert de tură1 / 2 "-€313.99
RFQ
WATTS 719QT Ansamblu supapă de reținere dublă 3/4, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 3/4 inch | CA7CTC 0062761 719QT 3/4-silicon-3 / 4 "NPTRobinet cu bilă cu un sfert de tură3 / 4 "-€345.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 719-LF Ansamblu supapă de reținere dublă 1 1/4, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz
€844.22 /unitate