WATTS 757DCDA-OSY-LM 10 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 10 inchi | CB6GCR 0111842

WATTS 757DCDA-OSY-LM 10 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 10 inchi

Articol: CB6GCR Model: 757DCDA-OSY-LM 10Crucea Ref: 0111842
€21,431.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
MontajNu
Dimensiunea intrării10 "
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie757DCDA
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire10 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 10 inchi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletTipul supapeiTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruPreț
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM 44"Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€4,607.69
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM 33"Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€5,073.58
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 6 inchi | BY4JFF 0113013 757DCDA-DOSY-CFM 66"Îmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€8,344.62
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1/2 "Îmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€4,947.45
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM 33"Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€5,073.58
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM 44"Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€4,607.69
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM 88"Îmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€10,799.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 757DCDA-OSY-LM 10 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 10 inchi
€21,431.46 /unitate