WATTS 777M1-20 Filtru 1 1/4 Wye, Dimensiune admisie 1-1/4 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi | CB6ERJ 0384416

WATTS 777M1-20 Filtru 1 1/4 Wye, dimensiune admisie 1-1/4 inch, max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi

Articol: CB6ERJ Model: 777M1-20 1 1/4Crucea Ref: 0384416
€257.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpBronz
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireBronz
Tipul capaculuiNeatins
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiunea intrării1-1/4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.178 Gradul C
Presiune maximă27.6 Bar
Mfr. Serie777
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 grade C / 8.6 Bar la 178 grade C
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1287

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 777M1-20 Filtru 1 1/4 Wye, dimensiune admisie 1-1/4 inch, max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi
€257.79 /unitate