WATTS 777M1-60 Filtru 3/8 Wye, Dimensiune admisie 3/8 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY6DXN 0384539

WATTS 777M1-60 Filtru 3/8 Wye, Dimensiune admisie 3/8 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi

Articol: BY6DXN Model: 777M1-60 3/8Crucea Ref: 0384539
€174.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpBronz
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireBronz
Tipul capaculuiNeatins
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.178 Gradul C
Presiune maximă27.6 Bar
Mfr. Serie777
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 grade C / 8.6 Bar la 178 grade C
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran60 MESH
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 777M1-60 Filtru 3/8 Wye, Dimensiune admisie 3/8 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi
€174.64 /unitate