WATTS 77S-M1-80 Filtru 3/4 Wye, Dimensiune intrare 3/4 inch, Dimensiune ecran 80 MESH, WOG 400 Psi | CA4GVN 0220314

WATTS 77S-M1-80 Filtru 3/4 Wye, dimensiune admisie 3/4 inch, dimensiune ecran 80 MESH, WOG 400 Psi

Articol: CA4GVN Model: 77S-M1-80 3/4Crucea Ref: 0220314
€118.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpFontă
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireFontă
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiGarlock
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Mfr. Serie77S
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareFontă
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran80 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 77S-M1-80 Filtru 3/4 Wye, dimensiune admisie 3/4 inch, dimensiune ecran 80 MESH, WOG 400 Psi
€118.64 /unitate