WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM 6 Reduced Pressure Detector Assembly, Grooved Joint, 6 Inch Size, Stainless Steel | BZ7MNF 0438637

WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM 6 Ansamblu detector de presiune redusă, îmbinare canelată, dimensiune de 6 inchi, oțel inoxidabil

Articol: BZ7MNF Model: 994RPDA-OSY-GXF-CFM 6Crucea Ref: 0438637
€15,969.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării6"
Tipul de intrareArticulație canelată
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorCFM
Mfr. Serie994RPDA
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire6"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
FiltruNu
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu detector de presiune redusă, îmbinare canelată, dimensiune de 6 inci, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelTip OutletConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul supapeiTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, îmbinare canelată, dimensiune 2 1/2 inci, oțel inoxidabil | BZ7MMK 0438618 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2Articulație canelată-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,712.38
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, îmbinare canelată, dimensiune 2 1/2 inchi | BZ7MML 0438619 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2Îmbinare cu flanșă-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-GPM Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație canelată, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BZ7MMM 0438621 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2Articulație canelată-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,712.38
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-CFM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, articulație cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch | BZ7MMN 0438620 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2Articulație canelată-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-GPM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, articulație canelată, dimensiune 2 1/2 inch | BZ7MMP 0438622 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2Îmbinare cu flanșă-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-GPM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, articulație cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch | BZ7MMQ 0438623 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2Articulație canelată-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM Ansamblu cu 3 zone de presiune redusă, îmbinare canelată, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil | BZ7MMR 0438624 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3Articulație canelată-3"Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€8,566.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM 6 Ansamblu detector de presiune redusă, îmbinare canelată, dimensiune de 6 inchi, oțel inoxidabil
€15,969.24 /unitate