Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 9BD-NPTM 3/8 Triple Check Disruptor de vid, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CC4LUX 0061913

WATTS 9BD-NPTM 3/8 Triple Check Disruptor de vid, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CC4LUX Model: 9BD-NPTM 3/8Crucea Ref: 0061913

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€674.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip antireturVerificare dublă cu aerisire atmosferică
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Material discCauciuc
MontajNu
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Tip contorFără contor
Mfr. Serie9BD
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFilet mascul
Material scaunOţel inoxidabil
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198

Detalii produs:

Spărgător de vid cu triplu verificare, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 9BD-NPTMXFLARE Disruptor de vid cu triplu verificare, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CB8VYT 0061919 9BD-NPTMXFLARE3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare Joint€703.65
WATTS 9BD-NPTM 1/4 Triple Check Disruptor de vid, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CC4LUU 0061911 9BD-NPTM 1/41 / 4 "Filet mascul1 / 4 "Filet mascul€735.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 9BD-NPTM 3/8 Triple Check Disruptor de vid, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil
€674.89 /unitate