WATTS Spărgătoare de vid cu triplu verificare


Filtru
Tip antiretur: Verificare dublă cu aerisire atmosferică , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Material disc: Cauciuc , Conexiune de intrare: Filet mascul , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Max. Temp.: 140 de grade F , Max. Presiune de lucru: 150 psi , Mfr. Serie: 9BD , Min. Temp.: 33 de grade F , Operațiune: Continuu , Material scaun: Oţel inoxidabil , Tip fir: NPT , Tip supapă: Fără supapă de închidere
StilModelDimensiunea intrăriiConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț (ex. TVA)
A
9BD-NPTM 1/4
1 / 4 "Filet mascul1 / 4 "Filet mascul€735.87
A
9BD-NPTM 3/8
3 / 8 "Filet mascul3 / 8 "Filet mascul€674.89
A
9BD-NPTMXFLARE
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare Joint€703.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?