Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ9VEJ 0898355

WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: BZ9VEJ Model: B6000M2-UL-MASS 3/4Crucea Ref: 0898355
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
€128.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz turnat
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.450 de grade F
Mfr. SerieB6000
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunDurafill și Uniseal
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul90
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE armat cu sticlă
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelCuplulAsamblateMaterial de bilăMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireMaterial scaunPreț
WATTS B6000-UL Supapă cu bilă 3/8, intrare 3/8 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ2VBD 0393035 B6000-UL 3/860NuAlamă cromatăBronzManerul manetei3 / 8 "3 / 8 "Durafill și Uniseal€114.14
WATTS B6000M2-UL-MASS 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ7VEL 0405719 B6000M2-UL-MASS 2250NuAlamă cromatăBronzManerul manetei2"2"Durafill și Uniseal€447.95
WATTS B6000M2-UL 1 1/2 supapă cu bilă, intrare 1 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200NuAlamă cromatăBronz turnatManerul manetei1-1/2 "1-1/2 "Durafill€230.35
WATTS B6000M2-AD 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ9VEK 0898152 B6000M2-AD 1150DaAlamăBronz turnatMâner manetă de blocare1"1"Durafill și Uniseal€192.81
WATTS B6000M2-UL Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490NuAlamăBronz turnatManerul manetei3 / 4 "3 / 4 "Durafill și Uniseal€111.76
WATTS B6000-UL-MASS 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-MASA 1/260NuAlamăBronz turnatManerul manetei1 / 2 "1 / 2 "Durafill€92.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi
€128.99 /unitate