WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, intrare 2 1/2 inch | BY8VFH T526791

WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, admisie 2 1/2 inch

În stoc
Articol: BY8VFH Model: BF03-121-1P-M2 2 1/2Crucea Ref: T526791

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€721.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Tipul de controlMâner manetă de blocare
Material discBronz aluminiu
Cuplu de funcționare uscat289 "- Lbs.
Dimensiunea intrării2-1/2 "
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieBF03-121
Min. Temp.5 de grade F
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletIulie
Material scaunEPDM
Materialul arborelui416 oțel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed190 "- Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7371

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 289 in. lbs. Cuplu, admisie 2 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireCuplu de funcționare umedPreț
WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, intrare de 3 inchi | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Mâner manetă de blocare387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.€717.48
WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Mâner manetă de blocare644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€990.87
WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 6 urechi, 1542 in. lbs. Cuplu, admisie de 6 inchi | BY8VFL T526795 BF03-121-1P-M2 6Mâner manetă de blocare1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.€1,518.40
WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Mâner manetă de blocare959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.€1,248.85
WATTS BF03-121-45 Supapă fluture cu 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, intrare 2 1/2 inch | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Manerul manetei289 "- Lbs.2-1/2 "2-1/2 "190 "- Lbs.€594.55
RFQ
WATTS BF03-121-45 Supapă fluture cu 2 urechi, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Manerul manetei214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.€585.02
RFQ
WATTS BF03-121-45 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | BZ3DCT 0526826 BF03-121-45 4Manerul manetei644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€805.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, admisie 2 1/2 inch
€721.29 /unitate