WATTS C400N-OSY 10 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 10 Inch Size, SS | CC9NJP 0191281

WATTS C400N-OSY 10 Ansamblu de prevenire a refluxului zonei de presiune redusă, supapă de închidere, dimensiune 10 inchi, inox

Post: CC9NJP Model: C400N-OSY 10Crucea Ref: 0191281
€31,983.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiModel N
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării10 "
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Material scaunCauciuc
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, supapă de închidere, dimensiune de 10 inchi, inox

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiConexiune la prizăPreț
WATTS C400N-BFG 4 zone de presiune redusă ansamblu antirefluent, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil | BY3TZK 0191415 C400N-BFG 4Articulație canelată4"Articulație canelată€6,787.52
RFQ
WATTS C400N-DNRS 3 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 3 inchi, inox | CA4QEU 0425218 C400N-DNRS 3Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€10,322.61
RFQ
WATTS C400N-OSY 2 1/2 zonă de presiune redusă ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox | CB8UVU 0191276 C400N-OSY 2 1/2Îmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșă€4,308.97
RFQ
WATTS C400N-OSY 8 zone de presiune redusă ansamblu antirefluent, dimensiune 8 inchi, oțel inoxidabil | CB8UVW 0191280 C400N-OSY 8Îmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€16,946.75
RFQ
WATTS C400N-OSY 3 zone de presiune redusă ansamblu antirefluent, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil | CB8UVY 0191277 C400N-OSY 3Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€4,949.72
RFQ
WATTS C400N-DOSY 4 Ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 4 inch, inox | CB9UTX 0206389 C400N-DOSY 4Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă€7,238.87
RFQ
WATTS C400N-DOSY 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă de închidere, model N, dimensiune 2 1/2 inch, inox | CB9UTY 0206387 C400N-DOSY 2 1/2Îmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșă€4,869.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS C400N-OSY 10 Ansamblu de prevenire a refluxului zonei de presiune redusă, supapă de închidere, dimensiune 10 inchi, inox
€31,983.77 /unitate