CHANNELLOCK Cleste pentru limbă și canelură


Filtru
Tipul de ajustare: Îmbinarea canelurilor , Finalizarea: Lustruit , Tip mâner: dipped , Material: Oțel aliat forjat , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
GL6
1"V-Jaw1-1/16 "6.5 "€27.76
B
420
1"Drept1.5 "9.5 "€35.62
C
410
1"Papagal Jaw1.125 "9.5 "€37.99
D
422
1"V-Jaw1.5 "9.5 "€36.65
E
415
1.5 "Smooth2"10 "€38.86
F
442
1.5 "V-Jaw2.25 "12 "€40.50
G
440
1.5 "Drept2.25 "12 "€41.93
H
430
1.5 "Drept2"10 "€37.43
I
414
1.5 "Papagal Jaw2"14 "€59.59
J
GL10
1.25 "V-Jaw1.25 "9.5 "€29.70
K
GL12
1.75 "V-Jaw2.25 "12 "€38.70
L
420CB
1.125 "Drept1.5 "9.5 "€48.49
M
428
1.125 "Drept1.5 "8"€34.08
N
430CB
1.375 "Drept2"10 "€50.66
O
432
1.375 "V-Jaw2"10 "€45.39
P
460
2.5 "Drept4.25 "16.5 "€69.70
Q
480
3"Drept5.5 "20.25 "€125.97
R
426
3 / 4 "Drept7 / 8 "6.5 "€30.67
S
412
13 / 16 "V-Jaw7 / 8 "6.5 "€31.91
B
424
21 / 64 "Drept1 / 2 "4.5 "€33.13

Cleste pentru limbă și canelură

Cleștii Channellock sunt potriviți pentru instalarea/scoaterea piulițelor și șuruburilor în aplicații de reparații auto, construcții, incendiu și siguranță și întreținere și reparații. Acești clești compacti sunt dotați cu dispozitiv de fixare PERMALOCK pentru eliminarea defecțiunilor piulițelor și șuruburilor, margine de întărire patentată pentru a minimiza ruperea prin stres, dinți căliți cu laser pentru o prindere superioară și caracteristica SAFE-T-STOP pentru prevenirea ciupitului degetelor. Alegeți dintr-o gamă extinsă de clești cu limbă și șanț în variante drepte, papagal, V și fălci netede pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?