Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHANELLOCK 430CB Clește cu caneluri și limbă Lungime de 10 inchi | AD3LGT 3ZZT8

CHANNELLOCK 430CB Clește pentru lambă și canelură Lungime de 10 inchi

În stoc
Articol: AD3LGT Model: 430CBCrucea Ref: 3ZZT8
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
€50.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru limbă și canelură
Tipul de ajustareÎmbinarea canelurilor
finalizareaLustruit
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului1.375 "
Tipul maxilaruluiDrept
MaterialOțel aliat forjat
Max. Deschiderea maxilarului2"
Număr de poziții maxilare7
Lungime totală10 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8203204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
Clește cu caneluri și limbă CHANELLOCK 428, lungime de 8 inchi, albastru oțel | AA2KKV 10N541 4281.125 "Drept1.5 "8"€34.09
Clește pentru limbă și canelură CHANELLOCK 424 Lungime de 4 1/2 inch | AB4JWQ 1YHL5 42421 / 64 "Drept1 / 2 "4.5 "€33.13
CHANNELLOCK 432 Clește pentru limbă și caneluri cu falcă în V 10 in | AD2XYL 3WDG4 4321.375 "V-Jaw2"10 "€45.39
CHANNELLOCK 420CB Clește pentru limbă și canelură, lungime 9-1/2 inch | AD3LGQ 3ZZT6 420CB1.125 "Drept1.5 "9.5 "€48.48
CHANELLOCK 410 Clește cu lambă/caneluță Nutbuster 9 1/2 in | AD6YXG 4CR35 4101"Papagal Jaw1.125 "9.5 "€37.99
CHANELLOCK 414 Clește cu limbă/canelură Nutbuster 14 In | AD6YXH 4CR36 4141.5 "Papagal Jaw2"14 "€59.59
CHANELLOCK 420 Clește Lambă/canelură 9 1/2 In | AD6YXJ 4CR37 4201"Drept1.5 "9.5 "€35.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK 430CB Clește pentru lambă și canelură Lungime de 10 inchi
€50.66 /unitate