WATTS D009-QT-S Ansamblu zonă de presiune redusă 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz | CA7ZXB 0078018

WATTS D009-QT-S Ansamblu zonă de presiune redusă 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz

Articol: CA7ZXB Model: D009-QT-S 1/2Crucea Ref: 0078018
€720.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. Serie9
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunOţel inoxidabil
FiltruDa
Tip filetNPT
TipValvă la accesoriu
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Ansamblu zonă cu presiune redusă, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial corpModelul corpuluiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăPreț
WATTS 1 LF 009M2QT1" Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Alama fără plumb-180 grade F----€910.63
WATTS 009M2QTS-3/4" Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Bronz-180 grade F----€764.65
WATTS 009-M1-QTS Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Bronz-180 grade F----€933.27
WATTS 009M2-QT HC Supapă de închidere cu 2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 2 1/2 inch, bronz | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Bronz-180 de grade F12.1 Bar933 de grade F-€2,105.67
RFQ
WATTS 009-LF Ansamblu zonă de presiune redusă 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Bronz-180 de grade F12.1 Bar933 de grade F-€455.74
RFQ
WAȚI 009-QT-SC 1/2 WAȚI 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
RFQ
WATTS 009-QT Supapă de închidere 1/4 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/4 inch, bronz | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Bronz-180 de grade F12.1 Bar933 de grade F-€336.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS D009-QT-S Ansamblu zonă de presiune redusă 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz
€720.68 /unitate