Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS D3803003SS Colector debitmetru, 3 ramuri | AA2AJV 10A284

WATTS D3803003SS Colector debitmetru, 3 ramuri

În stoc
Post: AA2AJV Model: D3803003SSCrucea Ref: 10A284
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
€776.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector debitmetru
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneMBSP
Dimensiunea intrării1"
Presiune maximă87 psi
Mfr. SerieD38SS
Dimensiunea orificiului de montare0.25 "
Numărul de ramuri3
Numărul de intrări1
Număr de puncte de desfacere3
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletOperatii Deschise
Inălțime totală11.5 "
Lungime totală10 "
Lățimea totală2"
Temp. Gamă32 de grade până la 167 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.41
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8481809050
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumărul de ramuriNumăr de puncte de desfacereLungime totalăPreț
WATTS D3803002SS Colector debitmetru, 2 ramuri | AA2AJU 10A283 D3803002SS228"€634.11
WATTS D3803004SS Colector debitmetru, 4 ramuri | AA2AJW 10A285 D3803004SS4412 "€933.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS D3803003SS Colector debitmetru, 3 ramuri
€776.63 /unitate