Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS HWA-CXTMU 3/4 Supapă unghiulară pentru apă caldă, intrare de 3/4 inch, presiune 60 Psi | BY7GHY 0067459

WATTS HWA-CXTMU 3/4 supapă unghiulară pentru apă caldă, intrare de 3/4 inch, presiune 60 Psi

În stoc
Element: BY7GHY Model: HWA-CXTMU 3/4Crucea Ref: 0067459
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
€129.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolunghi Valve
Material corpBronz
Stilul corpuluiUnghi
Tipul de controlRoată de mână
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrarePriză
ConducePrezent
Presiune maximă60 psi
Mfr. SerieExtensie HWA
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletJoint Union
Materialul arboreluiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3911

Detalii produs:

Supapă unghiulară pentru apă caldă, intrare de 3/4 inch, presiune de 60 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț
WATTS HWA-CXTMU 1/2 supapă unghiulară pentru apă caldă, intrare de 1/2 inch, presiune 60 Psi | BY7GHX 0067458 HWA-CXTMU 1/21 / 2 "Priză1 / 2 "€112.49
WATTS HWA-TXTMU 1 supapă unghiulară pentru apă caldă, intrare de 1 inch, presiune 60 Psi | CA3XRF 0067622 HWA-TXTMU 11"Mascul filetat / soclu1"€174.64
WATTS HWA-TXTMU 1/2 supapă unghiulară pentru apă caldă, intrare de 1/2 inch, presiune 60 Psi | CA3XRH 0067620 HWA-TXTMU 1/21 / 2 "Mascul filetat / soclu1 / 2 "€123.80
WATTS HWA-TXTMU 1 1/4 Supapă unghiulară pentru apă caldă, intrare 1 1/4 inch, presiune 60 Psi | CA3XRJ 0067623 HWA-TXTMU 1 1/41 1 / 4 "Mascul filetat / soclu1-1/4 "€271.22
WATTS HWA-TXTMU 3/4 Supapă unghiulară pentru apă caldă, intrare de 3/4 inch, presiune 60 Psi | CA3XRK 0067621 HWA-TXTMU 3/43 / 4 "Mascul filetat / soclu3 / 4 "€144.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS HWA-CXTMU 3/4 supapă unghiulară pentru apă caldă, intrare de 3/4 inch, presiune 60 Psi
€129.43 /unitate