WATTS LF008PCQT-L Disruptor de vid anti-sifon 3/4, unghi, dimensiune 3/4 inch, bronz | BY7EBQ 0122756

WATTS LF008PCQT-L Disruptor de vid anti sifon 3/4, unghi, dimensiune 3/4 inch, bronz

Articol: BY7EBQ Model: LF008PCQT-L 3/4Crucea Ref: 0122756
€1,375.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv antisifon
Finisaj corporalAliaj de siliciu din cupru turnat
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiUnghi
Material discsilicon
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF008PCQT
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
FiltruNu
Tip filetextensia ftp
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Spărgător de vid anti sifon, unghi, dimensiune 3/4 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF008PCQT-L 3/8 Disruptor de vid anti sifon, unghi, dimensiune 3/8 inch, bronz | BY7EBP 0122754 LF008PCQT-L 3/83 / 8 "3 / 8 "€953.41
WATTS LF008PCQT-L Disruptor de vid anti-sifon 1/2, unghi, dimensiune 1/2 inch, bronz | BY7EBR 0122755 LF008PCQT-L 1/21 / 2 "1 / 2 "€1,089.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF008PCQT-L Disruptor de vid anti sifon 3/4, unghi, dimensiune 3/4 inch, bronz
€1,375.07 /unitate