Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF174A-150-1-1/2 Supapă de reducere a presiunii cazanului, dimensiunea admisiei 1-1/2 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NGW 29YM02

WATTS LF174A-150-1-1/2" Supapă de reducere a presiunii cazanului, dimensiune admisie 1-1/2 inch, presiune de reducere 150 Psi

În stoc
Articol: AH2NGW Model: LF174A-150-1-1/2"Crucea Ref: 29YM02
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
€1,464.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune a cazanului
Inaltimea corpului9"
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Lățimea corpului4.875 "
BtuH7,630,000
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.250 de grade F
Mfr. SerieLF174A
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune30 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9484
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată: Nu

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireInaltimea corpuluiLățimea corpuluiTip OutletDomeniul de presiunePresiunea de reliefBtuHPresiunea setată din fabricăPreț
WATTS LF174A-75-3/4" Supapă de reducere a presiunii cazanului 75 psi Oțel inoxidabil | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi€259.77
WATTS LF174A-100-3/4" Supapă de reducere a presiunii cazanului, dimensiune admisie 3/4 inch, presiune de reducere 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Femelă filetată50 la 150 psi100 Psi1,695,000100 psi€259.50
WATTS LF174A-125-3/4" Supapă de reducere a presiunii cazanului, dimensiune admisie 3/4 inch, presiune de reducere 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Femelă filetată50 la 150 psi125 psi2,070,000125 psi€256.65
WATTS LF174A-150-3/4" Supapă de reducere a presiunii cazanului, dimensiune admisie 3/4 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Femelă filetată50 la 150 psi150 Psi2,445,000150 psi€279.59
WATTS LF174A-75-1" Supapă de reducere a presiunii, dimensiunea admisiei 1 inch, 250 grade F, presiune de reducere 75 Psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Femelă filetată30 la 150 psi75 Psi2,055,00075 psi€646.01
WATTS LF174A-100-1" Supapă de reducere a presiunii cazanului, dimensiunea admisiei 1 inch, presiune de reducere 100 Psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Femelă filetată50 la 150 psi100 Psi2,635,000100 psi€647.02
WATTS LF174A-125-1" Supapă de reducere a presiunii cazanului, dimensiune admisie 1 inch, presiune de reducere 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Femelă filetată50 la 150 psi125 psi3,215,000125 psi€635.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF174A-150-1-1/2" Supapă de reducere a presiunii cazanului, dimensiune admisie 1-1/2 inch, presiune de reducere 150 Psi
€1,464.85 /unitate