Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, intrare de 1 1/4 inch, presiune de la 75 la 125 Psi | BP2KYW 0009369

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de la 75 la 125 Psi

În stoc
Articol: BP2KYW Model: LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/4Crucea Ref: 0009369
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
€1,566.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă75 la 125 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Material discEPDM
Interval de presiune redusă de înaltă presiune75 la 100 psi
Conexiune de intrareJoint Union
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareJoint Union
ConduceNu este prezent
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLF25AUB-Z3
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
StilStandard
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.788

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1 1/4 inch, presiune de la 75 la 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpTipul de intrareLungimeMaterialMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Alama fără plumb--€302.98
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Alama fără plumb--€324.99
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Alama fără plumb--€444.93
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Alama fără plumb--€757.58
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Alama fără plumb--€1,044.87
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Alama fără plumb--€1,300.13
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Alama fără plumb--€287.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de la 75 la 125 Psi
€1,566.83 /unitate