WATTS LF25AUB-S-DU-HP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/2, unire dublă, intrare de 1 1/2 inch, presiune de la 75 la 125 Psi | BP3QLE 0009419

WATTS LF25AUB-S-DU-HP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/2, unire dublă, intrare de 1 1/2 inch, presiune de la 75 la 125 Psi

Articol: BP3QLE Model: LF25AUB-S-DU-HP-Z3 1 1/2Crucea Ref: 0009419
€2,480.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă75 la 125 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Material discEPDM
Interval de presiune redusă de înaltă presiune75 la 100 psi
Conexiune de intrareUniunea Solder
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tipul de intrareUniunea Solder
ConduceNu este prezent
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLF25AUB-Z3
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăUniunea Solder
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletUniunea Solder
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
StilStandard
Proiectarea supapelorStandard

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, unire dublă, intrare de 1 1/2 inch, presiune de la 75 la 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpTipul de intrareLungimeMaterialMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Alama fără plumb--€431.86
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Alama fără plumb--€351.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Alama fără plumb--€562.69
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Alama fără plumb--€1,069.41
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Alama fără plumb--€1,426.77
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Alama fără plumb--€2,111.21
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Alama fără plumb--€303.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF25AUB-S-DU-HP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/2, unire dublă, intrare de 1 1/2 inch, presiune de la 75 la 125 Psi
€2,480.68 /unitate