Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF25AUB-Z3 (W/PRESS) 1 1/4 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar | CA4EFF 0125574

WATTS LF25AUB-Z3 (W/PRESS) Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar

În stoc
Articol: CA4EFF Model: LF25AUB-Z3 (W/PRESS) 1 1/4Crucea Ref: 0125574
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
€836.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Material discEPDM
Dimensiunea intrării1-1/4 "
Tipul de intrareAnunturi
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru20.7 Bar
Mfr. SerieLF25AUB-Z3
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletAnunturi
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.717

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1 1/4 inch, presiune de 20.7 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpTipul de intrareLungimeMaterialMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Alama fără plumb--€302.98
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Alama fără plumb--€324.99
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Alama fără plumb--€444.93
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Alama fără plumb--€757.58
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Alama fără plumb--€1,044.87
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Alama fără plumb--€1,300.13
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Alama fără plumb--€287.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF25AUB-Z3 (W/PRESS) Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, presiune 20.7 bar
€836.70 /unitate