Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF288A-SC 1/4 Disruptor de vid anti sifon, filet mamă, Fpt, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY7EBL 0122750

WATTS LF288A-SC Spargator de vid anti sifon 1/4, filet mamă, Fpt, dimensiune 1/4 inch, alamă

În stoc
Articol: BY7EBL Model: LF288A-SC 1/4Crucea Ref: 0122750
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
€222.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv antisifon
Finisaj corporalChrome satinat
Material corpAlama fără plumb
Material discsilicon
MontajNu
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru8.6 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF288A
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiNon Continuu
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
FiltruNu
Tip filetextensia ftp
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162

Detalii produs:

Spărgător de vid anti sifon, filet mamă, Fpt, dimensiune 1/4 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpConexiune de intrareMin. Temp.Ziua OperațieiConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 188A 2 Disruptor de vid anti sifon, filet mamă, Npt, dimensiune 2 inch, alamă | BY3UGQ 0340975 188A 2188AAlamăFemelă filetată-Non ContinuuFemelă filetată2"Femelă filetată€893.46
WATTS LF288AM2 Disrupator de vid anti-sifon cu 3, filet mamă, Npt, dimensiune 3 inch, alamă | BY7EBJ 0122748 LF288AM2 3LF288AAlama fără plumb-33 de grade FNon Continuu-3"Femelă filetată€3,570.61
RFQ
WATTS LF288A-SC 3/8 Spărgător de vid anti sifon, filet mamă, Fpt, dimensiune 3/8 inch, alamă | BY7EBK 0122749 LF288A-SC 3/8LF288AAlama fără plumb-33 de grade FNon Continuu-3 / 8 "Femelă filetată€237.23
WATTS 800M4-QT 1 1/2 Anti Sifon Spargator de vid, unghi, Npt, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | BY7JYK 0387114 800M4-QT 1 1/2800M4QTBronz-33 de grade FContinuu-1-1/2 "Femelă filetată€703.23
RFQ
WATTS LF800M4QT 3/4 Spărgător de vid anti-sifon, unghi, filet mamă, Npt, dimensiune 3/4 inch, bronz | BY7XHM 0792011 LF800M4QT 3/4LF800M4QTBronz fără plumb-33 de grade FContinuu-3 / 4 "Femelă filetată€168.95
RFQ
WATTS 800M4QT 1/2 Disruptor de vid anti-sifon, unghi, filet mamă, Npt, dimensiune 1/2 inch, bronz | BY7XJD 0387096 800M4QT 1/2800M4QTBronz-33 de grade FContinuu-1 / 2 "Femelă filetată€329.97
RFQ
WATTS LF288ASC 1/2 Disruptor de vid anti sifon, filet mamă, Npt, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY8ETE 0792056 LF288ASC 1/2LF288AAlama fără plumb-33 de grade FNon Continuu-1 / 2 "Femelă filetată€270.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF288A-SC Spargator de vid anti sifon 1/4, filet mamă, Fpt, dimensiune 1/4 inch, alamă
€222.01 /unitate