Motoarele HVAC Dayton înlocuiesc motoarele vechi din echipamentele HVAC pentru a îmbunătăți durata de viață și performanța echipamentului. Sunt ideale pentru utilizarea în pompe, ventilatoare, aparate de aer condiționat, încălzitoare și suflante.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
O1
P1
Q1
R1
S1
T1
U1
V1
W1
X1
Y1
Z1
A2
B2
C2
D2
Datorie: Continuu , Cadru: 3.3 , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Protecție termică a motorului: Auto , Faza: 1 , Tip priză: 2 vârf polarizat
Motoarele HVAC Dayton înlocuiesc motoarele vechi din echipamentele HVAC pentru a îmbunătăți durata de viață și performanța echipamentului. Sunt ideale pentru utilizarea în pompe, ventilatoare, aparate de aer condiționat, încălzitoare și suflante. Aceste motoare HVAC dispun de condensatori divizați permanenți, oferind un cuplu de pornire scăzut și o pornire fără întreruperi și înăbușită. Aceste motoare HVAC sunt mai economice decât alte tipuri de motoare de schimb. Alegeți dintr-o gamă de aceste motoare AC HVAC, disponibile în diametre de 4.4 și 3.3 inchi.
DESCRIERE
Aceste echipamente HVAC Dayton dispun de condensatori divizați permanenți pentru un cuplu de pornire scăzut și o pornire fără întreruperi și înăbușită.
Sunt mai economice decât alte tipuri de motoare de schimb.
Aceste motoare Dayton pot fi operate la temperaturi de până la 40 de grade C.
Sunt disponibile în diametre de 4.4 și 3.3 inci și oferă protecție termică automată pentru menținerea temperaturii.
Acestea sunt disponibile în tipuri de carcase cu aer deschis, cu aer total închis și cu ventilator complet închis.
Standarde și aprobări
CSA
UL
Întrebări Frecvente
Ce sunt motoarele HVAC?
Motoarele HVAC sunt proiectate special pentru sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC). Aceștia sunt responsabili pentru alimentarea ventilatoarelor și suflantelor care circulă aerul în întregul sistem.
Cum aleg motorul HVAC potrivit pentru sistemul meu?
Pentru a alege motorul HVAC potrivit pentru sistemul dvs., luați în considerare factori precum dimensiunea sistemului dvs., tipul de ventilator sau suflante pe care motorul îl va alimenta și cerințele de tensiune și fază ale sistemului dvs.
Cum să întreținem aceste motoare HVAC Dayton?
Curăţaţi motorul şi paletele ventilatorului în mod regulat