Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor Hvac DAYTON 4M204 1/15 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AD8TFQ

DAYTON 4M204 Motor Hvac 1/15 CP 3000 rpm 115v 3.3

În stoc
Element: AD8TFQ Model: 4M204
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
€151.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.4.4 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă2.2
HP1/15
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
Montareștift
Model de montare2 x 2
RPM pe placa de identificare3000
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCWSE
Gama RPM1801-3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului2"
Locația știftului4 / SE
Stud / Base Mtg. Model2 x 2 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8501402040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime mai mică axDesign motorProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorAplicație sub motorPreț
DAYTON 3M001 Motor Hvac 1/20 CP 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BMinge4.4 "4.5 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€152.97
DAYTON 3M083 Motor Hvac 1/20 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BManșon3.3 "3.375 "Polul umbritÎn aer liberPlatDirect Dr Fan / Blower€197.73
Motor Hvac DAYTON 3M290 1/20 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BMinge4.4 "4.25 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€172.33
DAYTON 3M291 Motor Hvac 1/15 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BManșon4.4 "4.75 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€196.94
Motor Hvac DAYTON 3M292 1/8 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BManșon4.4 "5.5 "Condensator divizat permanentComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€207.35
DAYTON 3M363 Motor Hvac 1/15 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BManșon4.4 "4.75 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€203.85
DAYTON 3M364 Motor Hvac 1/15 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BManșon4.4 "5.375 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€259.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4M204 Motor Hvac 1/15 CP 3000 rpm 115v 3.3
€151.61 /unitate