Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3001A 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BT2ZRL 0009864

WATTS LF3001A Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BT2ZRL Model: LF3001A 1/2Crucea Ref: 0009864
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
€31.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă a garniturii250 psi
Temperatura maximă a garniturii180 de grade F
Conexiune de intrareFemelă filetată
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru250 PSI
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3001A
Material piulițăOţel
Conexiune la prizăPriză
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză
TipTrusă
Temp.180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1603

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiPreț
WATTS 1/2 LF 3001A-1/2" Uniune dielectrică 1/2 inch Fip x lipit 250psi | AE3JGF 5DMG0 1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "€23.00
WATTS 3/4 LF 3001A-3/4" Uniune dielectrică 3/4in Fip x Lipire 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "€27.19
WATTS 1 LF 3001A-1" Uniune dielectrică 1 inch Fip x lipit 250psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"€40.50
WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip x Lipire | AE3JGJ 5DMG3 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Buna-N2.25 "--1.25 "€65.24
WATTS 11/2 LF 3001A-1 1/2" Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip x Lipire | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "€90.87
WATTS 2 LF 3001A-2" Uniune dielectrică 2 inchi Fip x lipit 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"€119.60
WATTS LF3001A 1 uniune dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-€53.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3001A Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune
€31.84 /unitate