Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF 3001A-1/2 Uniune dielectrică 1/2 inch Fip x Solder 250psi | AE3JGF 5DMG0

WATTS 1/2 LF 3001A-1/2" Uniune dielectrică 1/2 inch Fip x lipit 250psi

În stoc
Articol: AE3JGF Model: 1/2 LF 3001A-1/2"Crucea Ref: 5DMG0
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
€23.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material corpFier și alamă maleabilă
Tip conexiuneFIP x Lipire
Materialul garnituriiBuna-N
Dimensiune hexagonală1.5 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiPreț
WATTS 3/4 LF 3001A-3/4" Uniune dielectrică 3/4in Fip x Lipire 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "€27.19
WATTS 1 LF 3001A-1" Uniune dielectrică 1 inch Fip x lipit 250psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"€40.50
WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip x Lipire | AE3JGJ 5DMG3 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Buna-N2.25 "--1.25 "€65.24
WATTS 11/2 LF 3001A-1 1/2" Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip x Lipire | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "€90.87
WATTS 2 LF 3001A-2" Uniune dielectrică 2 inchi Fip x lipit 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"€119.60
WATTS LF3001A 1 uniune dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-€53.59
WATTS LF3001A 2 uniuni dielectrice, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPQ 0009869 LF3001A 2Buna-N-2"2"-€188.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/2 LF 3001A-1/2" Uniune dielectrică 1/2 inch Fip x lipit 250psi
€23.00 /unitate