BURNDY Conector de masă pentru conducta de apă GAR-TC


Filtru
Material corp: Aliaj de cupru , Dimensiunea conductorului: 4/0 AWG la 4 AWG , Max. Dimensiunea conductorului: 4/0 AWG , Min. Dimensiunea conductorului: 4AWG , Tip: Comercial
StilModelLungimeRod Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
GAR3902TC
3.75 "Țeavă de 1/2 "până la 1"3.5 "€247.30
A
GAR3903TC
4.75 "1-1 / 4 "la 2" Rod4"€312.67
A
GAR3904TC
6.5 "2-1 / 2 "la 3-1 / 2" Rod6.5 "€472.28
A
GAR3905TC
8"4 "la 5" Rod7.5 "€719.36

Conector de masă pentru conducta de apă GAR-TC

Conectorii de împământare pentru conducte de apă din seria Burndy GAR-TC sunt utilizați pentru conectarea lină și îngroparea directă a conductelor de apă la clemele de împământare printr-un terminal de compresie cu două găuri. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru consolidarea sau pentru a oferi o modificare structurală a formelor tijelor. Au suporturi de montare pre-găurite pentru a rezista la șocuri și vibrații, precum și pentru a oferi flexibilitate maximă. Acești conectori aprobați NEC și listați UL pot fi instalați cu o singură cheie și au o construcție din bronz silicon pentru reducerea generării de căldură în timpul proceselor de sudare, reducând astfel la minimum distorsiunile. Variantele sunt disponibile în lungimi de 3, 4, 6 și 8 inci.
Raptor Supplies oferă și Burndy cleme de împământare cu construcție din aliaj de cupru tablați.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?