Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă de împământare BURNDY GAR3903TC 4.75 inci | AB6QYX 22C050

BURNDY GAR3903TC Colier de împământare pentru țeavă 4.75in

În stoc
Articol: AB6QYX Model: GAR3903TCCrucea Ref: 22C050
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
€312.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de împământare pentru țeavă
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului4/0 AWG la 4 AWG
Lungime4.75 "
Max. Dimensiunea conductorului4/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului4AWG
Rod Dia.1-1 / 4 "la 2" Rod
TipComercial
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8535908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeRod Dia.LăţimePreț
Clemă de împământare BURNDY GAR3905TC 8In | AB6QYV 22C047 GAR3905TC8"4 "la 5" Rod7.5 "€719.36
Clemă de împământare BURNDY GAR3904TC 6.5In | AB6QYW 22C049 GAR3904TC6.5 "2-1 / 2 "la 3-1 / 2" Rod6.5 "€472.28
Clemă de împământare BURNDY GAR3902TC 3.75 inchi | AB6QYY 22C051 GAR3902TC3.75 "Țeavă de 1/2 "până la 1"3.5 "€247.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GAR3903TC Colier de împământare pentru țeavă 4.75in
€312.68 /unitate