Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inch 30w | AC2HXF 2KJW5

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inch 30w

În stoc
Element: AC2HXF Model: SPC30RTCrucea Ref: 2KJW5
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
€173.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor rezistent la intemperii PA
Culoarea carcaseiAlb
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență250Hz până la 16,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere30
Inălțime totală8"
Lungime totală10.25 "
Lățimea totală11 "
Prize de alimentare @ 75V30W/15W/10W/5W/3W/1W
Sensibilitate120 dB
Setări transformator70 / 25V
wați (RMS)20
Greutate5.75 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Prize de alimentare la 25V (30W/15W/10W/5W/3W/1W)

Variante de produs

ProdusModelCarcasă MaterialMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipGreutatePreț
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Claxon rezistent la intemperii 8 in | AC2HXC 2KJW2 SPC15Aluminiu258"8"8"Rundă3 lbs.€69.83
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Claxon rezistent la intemperii Putere maximă 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAluminiu255"8"8"Dreptunghi2.5 lbs.€71.49
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inch 15w 70/25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TAluminiu508"11 "8"-4.4 lbs.€190.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inch 30w
€173.10 /unitate