Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Claxon rezistent la intemperii 8 in | AC2HXC 2KJW2

SPECO TECHNOLOGIES Claxon SPC15 rezistent la intemperii 8 in

În stoc
Element: AC2HXC Model: SPC15Crucea Ref: 2KJW2
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
€69.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor rezistent la intemperii PA
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialAluminiu
Răspuns în frecvență200Hz până la 15,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere25
Inălțime totală8"
Lungime totală8"
Lățimea totală8"
Sensibilitate110 dB
TipRundă
wați (RMS)15
Greutate3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCarcasă MaterialMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipGreutatePreț
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Claxon rezistent la intemperii Putere maximă 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAluminiu255"8"8"Dreptunghi2.5 lbs.€71.49
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inch 15w 70/25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TAluminiu508"11 "8"-4.4 lbs.€190.71
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inch 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS plastic308"10.25 "11 "-5.75 lbs.€173.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Claxon SPC15 rezistent la intemperii 8 in
€69.83 /unitate