Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inch 15w 70/25v | AC2HXE 2KJW4

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inchi 15w 70/25v

În stoc
Articol: AC2HXE Model: SPC15TCrucea Ref: 2KJW4
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
€190.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor rezistent la intemperii PA
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialAluminiu
Răspuns în frecvență250Hz până la 15,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere50
Inălțime totală8"
Lungime totală11 "
Lățimea totală8"
Prize de alimentare @ 75V10W / 5W / 3W / 1W
Sensibilitate120 dB
Setări transformator70 / 25V
wați (RMS)30
Greutate4.4 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Prize de alimentare la 25 V (15 W/10 W/3.7 W)

Variante de produs

ProdusModelCarcasă MaterialMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipGreutatePreț
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Claxon rezistent la intemperii 8 in | AC2HXC 2KJW2 SPC15Aluminiu258"8"8"Rundă3 lbs.€69.83
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Claxon rezistent la intemperii Putere maximă 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAluminiu255"8"8"Dreptunghi2.5 lbs.€71.49
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inch 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS plastic308"10.25 "11 "-5.75 lbs.€173.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Claxon rezistent la intemperii 11 x 8 inchi 15w 70/25v
€190.71 /unitate