Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4720-1412 Cot mamă cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQM 0472029

WATTS LF4720-1412 Cot mamă cu conectare rapidă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar

În stoc
Articol: BR4GQM Model: LF4720-1412Crucea Ref: 0472029

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€29.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin
Unghi de îndoire90 Grade
Finisaj corporalAlama fără plumb
Material corpAlama fără plumb
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4720
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Detalii produs:

Cot mamă cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune de 13.8 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF4720-1008 Cot mamă cu conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQL 0472028 LF4720-10081 / 2 "1 / 2 "€17.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4720-1412 Cot mamă cu conectare rapidă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar
€29.80 /unitate