Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF777SM1-20 Sita 1 Y, admisie de 1 inch, 178 grade. C | CA8QMG 0124003

WATTS LF777SM1-20 Filtru 1 Y, intrare 1 inch, 178 grade. C

În stoc
Articol: CA8QMG Model: LF777SM1-20 1Crucea Ref: 0124003
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
€327.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Tipul capaculuiAtins fără mufa de închidere
Materialul garnituriiEPDM
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.210 de grade F
Presiune maximă400 psi
Mfr. SerieLF777S
Min. Temp.32 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareNu Plug
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 de grade C
Tip capac de reținereAtins fără mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi la 210 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8212

Detalii produs:

Sita Y, intrare de 1 inch, 178 grade. C

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip capac de reținereDimensiune ecranPreț
WATTS LF777SM1-60 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 60 ochiuri | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 4 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere60 MESH€460.27
WATTS LF777SM1-100 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 100 mesh | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 4 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere100 MESH€460.27
WATTS LF777SM1-40 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 40 ochiuri | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 4 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere40 ochiuri de plasă€460.27
WATTS LF777SM1-60 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 60 ochiuri | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere60 MESH€511.64
WATTS LF777SM1-100 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 100 mesh | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere100 MESH€511.64
WATTS LF777S-40 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 40 ochiuri | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere40 ochiuri de plasă€511.64
WATTS LF777SM1-80 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 80 ochiuri | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere80 ochiuri de plasă€511.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF777SM1-20 Filtru 1 Y, intrare 1 inch, 178 grade. C
€327.74 /unitate