Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF7RU4-5 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 1, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTJ 0072209

WATTS LF7RU4-5 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 1, în linie, dimensiune 1 inch, alamă

În stoc
Articol: CA3XTJ Model: LF7RU4-5 1 X 1Crucea Ref: 0072209
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
€137.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
Tip antireturVerificare dublă
Finisaj corporalBronz
Material corpAlama fără plumb
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discSantopren
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNHM
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF7R
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFilet mascul
Material scaunEPDM
FiltruNu
Tip filetNHM
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3564

Detalii produs:

Supapă de reținere dublă rezidențială, în linie, dimensiune de 1 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruModelul corpuluiStilul corpuluiMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTip filetPreț
WATTS LF7R10-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 3/4, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 X 3/410.3 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăMTSF€134.72
WATTS LF7RU2-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1/2 X 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Bar-In linie33 de grade F-1 / 2 "Uniune Femelă FiletatăNPT€136.08
WATTS LF7R10-U3 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 3/4, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 X 3/410.3 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Filet masculMTSF€160.69
WATTS LF7RU2-2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1/2 X 3/4, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăNPT€130.70
WATTS LF7RU2-2 Supapă de reținere dublă rezidențială 3/4 X 1, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 112.1 Bar-In linie33 de grade F-1"Femelă filetatăNPT€141.88
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 Supapă de reținere dublă rezidențială, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 psiIn linieIn linie33 de grade FFemelă filetată1"Femelă filetatăMTSF€122.20
WATTS LF7RU2-3 Supapă de reținere dublă rezidențială 3/4 X 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | CA3XTN 0072220 LF7RU2-3 3/4 X 3/412.1 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Filet masculNPT€124.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF7RU4-5 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 1, în linie, dimensiune 1 inch, alamă
€137.88 /unitate