Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF7RU2-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1/2 X 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA3XTG 0072206

WATTS LF7RU2-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1/2 X 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă

În stoc
Articol: CA3XTG Model: LF7RU2-U2 1/2 X 1/2Crucea Ref: 0072206
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
€136.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
Finisaj corporalBronz
Material corpAlama fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Material discSantopren
MontajNu
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareUniune Femelă Filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF7R
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletUniune Femelă Filetată
Material scaunEPDM
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4307

Detalii produs:

Supapă de reținere dublă rezidențială, în linie, dimensiune de 1/2 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruModelul corpuluiStilul corpuluiMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTip filetPreț
WATTS LF7R10-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 3/4, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 X 3/410.3 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăMTSF€134.72
WATTS LF7R10-U3 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 3/4, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 X 3/410.3 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Filet masculMTSF€160.69
WATTS LF7RU4-5 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 1, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 X 1150 psiIn linieIn linie33 de grade FFilet mascul1"Filet masculNHM€137.88
WATTS LF7RU2-2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1/2 X 3/4, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăNPT€130.70
WATTS LF7RU2-2 Supapă de reținere dublă rezidențială 3/4 X 1, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 112.1 Bar-In linie33 de grade F-1"Femelă filetatăNPT€141.88
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 Supapă de reținere dublă rezidențială, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 psiIn linieIn linie33 de grade FFemelă filetată1"Femelă filetatăMTSF€122.20
WATTS LF7RU2-3 Supapă de reținere dublă rezidențială 3/4 X 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | CA3XTN 0072220 LF7RU2-3 3/4 X 3/412.1 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Filet masculNPT€124.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF7RU2-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1/2 X 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă
€136.08 /unitate