WATTS LFC300-OSY-CFM 2 1/2 ansamblu detector de verificare dublă de retur, dimensiune 2 1/2 inch, supapă de închidere | CA9CCT 0124557

WATTS LFC300-OSY-CFM 2 1/2 ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 2 1/2 inch, supapă de închidere

Articol: CA9CCT Model: LFC300-OSY-CFM 2 1/2Crucea Ref: 0124557
€6,157.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturVerificați dublu ansamblu detector
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiDrept
Dimensiune bypass3 / 4 "
Material discCauciuc
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorcfm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Material scaunCauciuc
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu detector de verificare dublă de reflux, dimensiune 2 1/2 inch, supapă de închidere

Variante de produs

ProdusModelModelul corpuluiConexiune de intrareDimensiunea intrăriiConexiune la prizăPreț
WATTS LFC300-OSY-CFM 8 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 8 inchi, supapă de închidere | BY3RYN 0124561 LFC300-OSY-CFM 8DreptÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€14,171.41
RFQ
WATTS LFC300-OSY-CFM 10 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 10 inchi, supapă de închidere | BY3RYP 0124562 LFC300-OSY-CFM 10DreptÎmbinare cu flanșă10 "Îmbinare cu flanșă€20,816.65
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 2 1/2 ansamblu detector de verificare dublă de retur, dimensiune 2 1/2 inch, supapă de închidere | BY3RYQ 0124563 LFC300-OSY-GPM 2 1/2DreptÎmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșă€5,088.80
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 3 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune de 3 inchi, supapă de închidere | BY3RYR 0124564 LFC300-OSY-GPM 3DreptÎmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€5,612.63
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 4 Ansamblu detector de control dublu pentru retur, dimensiune 4 inch, supapă de închidere | BY3RYT 0124565 LFC300-OSY-GPM 4DreptÎmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă€6,494.54
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 8 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 8 inchi, supapă de închidere | BY3RYU 0124567 LFC300-OSY-GPM 8DreptÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€14,171.41
RFQ
WATTS LFC300-OSY-GPM 6 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune de 6 inchi, supapă de închidere | BY3RYV 0124566 LFC300-OSY-GPM 6DreptÎmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșă€8,233.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFC300-OSY-CFM 2 1/2 ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 2 1/2 inch, supapă de închidere
€6,157.45 /unitate