Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-PEX 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 Psi | CC2YNE 0555274

WATTS LFFBV-PEX 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 Psi

În stoc
Articol: CC2YNE Model: LFFBV-PEX 1Crucea Ref: 0555274
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
€67.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrarePex sertizat
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrarePex sertizat
ConduceNu este prezent
Max. Temp.73 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-PEX
Conexiune la prizăPex sertizat
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletPex sertizat
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăStandard
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3268

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 inchi, 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBV-PEX 3/4 Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 400 Psi | CA2KBF 0555273 LFFBV-PEX 3/43 / 4 "73 de grade F3 / 4 "€34.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBV-PEX 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 Psi
€67.16 /unitate