Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-PEX 3/4 Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 400 Psi | CA2KBF 0555273

WATTS Supapă cu bilă LFFBV-PEX 3/4, intrare 3/4 inch, 400 Psi

În stoc
Articol: CA2KBF Model: LFFBV-PEX 3/4Crucea Ref: 0555273
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
€34.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrarePex sertizat
ConduceNu este prezent
Max. Temp.73 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-PEX
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletPex sertizat
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăStandard
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2098

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 3/4 inch, 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBV-PEX 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 Psi | CC2YNE 0555274 LFFBV-PEX 11"73 de grade F1"€67.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu bilă LFFBV-PEX 3/4, intrare 3/4 inch, 400 Psi
€34.53 /unitate