Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN250B Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 3/4 inch FNPT, caracteristică pentru apă, alamă fără plumb | BP4DVJ 161Z81

WATTS 0121243 Supapă de reducere a presiunii apei, 3/4 inch FNPT, caracteristică de apă, alamă fără plumb

În stoc
Articol: BP4DVJ Model: LFN250B 3/4Crucea Ref: 161Z81

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€519.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Material corpFier de călcat
Material discEPDM
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. SerieLFN250
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
Tip filetNPT
Tăiați materialulOţel inoxidabil
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, fier

Variante de produs

ProdusModelPreț
WATTS LFN250B-Z2-020 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, fier | BP2VVJ 0121246 LFN250B-Z2-020 3/4€519.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0121243 Supapă de reducere a presiunii apei, 3/4 inch FNPT, caracteristică de apă, alamă fără plumb
€519.68 /unitate