Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFNLF9-HT 3/4 Disruptor de vid cu verificare dublă, articulație pivotantă, dimensiune 3/4 inch, alamă | CC8ZQX 0124822

WATTS LFNLF9-HT Disruptor de vid cu verificare dublă 3/4, articulație pivotantă, dimensiune 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: CC8ZQX Model: LFNLF9-HT 3/4Crucea Ref: 0124822
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
€224.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Material corpAlama fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareArticulație pivotantă
Mfr. SerieLFNLF-9
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2336

Detalii produs:

Spărgător de vid cu verificare dublă, articulație pivotantă, dimensiune 3/4 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Conexiune de intrareDimensiunea intrăriiZiua OperațieiDimensiunea de ieșireTipul supapeiTipul de intrareArticolPreț
WATTS 3/8 LF N9C - Disruptor de vid cu verificare dublă de 3/8" 3/8 inch Fip | AE3JHD 5DMJ5 3/8 LF N9C - 3/8 "-------Întrerupător de vid cu verificare duală€282.00
WATTS LFNLF9 3/8 Dual Check Disruptor de vid, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | BY8EUG 0792095 LFNLF9 3/833 de grade F-3 / 8 "Non Continuu3 / 8 "Fără supapă de închidereFilet masculSpărgător de vid€208.01
WATTS LFN9-Z 1/4 Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY8WDX 0122590 LFN9-Z 1/433 de grade F-1 / 4 "Continuu1 / 4 "Fără supapă de închidereFemelă filetatăSpărgător de vid€336.61
WATTS LFN9-CD-C Disruptor de vid cu verificare dublă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | CC3ECK 0124826 LFN9-CD-C 3/433 de grade F-3 / 4 "Continuu3 / 4 "Fără supapă de închidereFemelă filetatăSpărgător de vid€427.02
WATTS LFCLFNLF9 3/8 Dual Check Disruptor de vid, articulație pivotantă, dimensiune 3/8 inch, alamă | CC3ECQ 0124823 LFCLFNLF9 3/8-Articulație pivotantă3 / 8 "--Robinet cu bilă cu un sfert de turăArticulație pivotantăSpărgător de vid€216.65
WATTS LFN9C 3/8 Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | CC3KFY 0792098 LFN9C 3/833 de grade FFemelă filetată3 / 8 "Continuu3 / 8 "Fără supapă de închidereFemelă filetatăSpărgător de vid€146.18
WATTS LFN9C-M5 3/8 Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | CC8ZRH 0124818 LFN9C-M5 3/833 de grade FFemelă filetată3 / 8 "Continuu3 / 8 "Fără supapă de închidereFemelă filetatăSpărgător de vid€430.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFNLF9-HT Disruptor de vid cu verificare dublă 3/4, articulație pivotantă, dimensiune 3/4 inch, alamă
€224.70 /unitate