Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN9-CD-C Disruptor de vid cu verificare dublă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | CC3ECK 0124826

WATTS LFN9-CD-C Disruptor de vid cu verificare dublă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă

În stoc
Element: CC3ECK Model: LFN9-CD-C 3/4Crucea Ref: 0124826
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
€427.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Finisaj corporalChrome
Material corpAlama fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru8.6 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLFN9-CD
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475

Detalii produs:

Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Conexiune de intrareDimensiunea intrăriiZiua OperațieiDimensiunea de ieșireTipul supapeiTipul de intrareArticolPreț
WATTS 3/8 LF N9C - Disruptor de vid cu verificare dublă de 3/8" 3/8 inch Fip | AE3JHD 5DMJ5 3/8 LF N9C - 3/8 "-------Întrerupător de vid cu verificare duală€282.00
WATTS LFNLF9 3/8 Dual Check Disruptor de vid, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | BY8EUG 0792095 LFNLF9 3/833 de grade F-3 / 8 "Non Continuu3 / 8 "Fără supapă de închidereFilet masculSpărgător de vid€208.01
WATTS LFN9-Z 1/4 Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY8WDX 0122590 LFN9-Z 1/433 de grade F-1 / 4 "Continuu1 / 4 "Fără supapă de închidereFemelă filetatăSpărgător de vid€336.61
WATTS LFCLFNLF9 3/8 Dual Check Disruptor de vid, articulație pivotantă, dimensiune 3/8 inch, alamă | CC3ECQ 0124823 LFCLFNLF9 3/8-Articulație pivotantă3 / 8 "--Robinet cu bilă cu un sfert de turăArticulație pivotantăSpărgător de vid€216.65
WATTS LFN9C 3/8 Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | CC3KFY 0792098 LFN9C 3/833 de grade FFemelă filetată3 / 8 "Continuu3 / 8 "Fără supapă de închidereFemelă filetatăSpărgător de vid€146.18
WATTS LFNLF9-HT 3/4 Disruptor de vid cu verificare dublă, articulație pivotantă, dimensiune 3/4 inch, alamă | CC8ZQX 0124822 LFNLF9-HT 3/4--3 / 4 "--Robinet cu bilă cu un sfert de turăArticulație pivotantăSpărgător de vid€224.70
WATTS LFN9C-M5 3/8 Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | CC8ZRH 0124818 LFN9C-M5 3/833 de grade FFemelă filetată3 / 8 "Continuu3 / 8 "Fără supapă de închidereFemelă filetatăSpărgător de vid€430.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN9-CD-C Disruptor de vid cu verificare dublă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă
€427.02 /unitate