GUARDAIR Pistoale de aer din seria Lazer PalmSwitch


Filtru
Consumul aerului: 13 scfm , Materialul corpului: Aluminiu turnat , Stilul corpului: Ergonomic , Culoare: Gri , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Max. dBA: 101 , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Dimensiune priză: 1/8 "(F) NPT , Ieșire: 0.9 lbf
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
LZR600006AA
10.5 "€38.35
A
LZR600018AA
22.5 "€40.31
A
LZR600036AA
40.5 "€43.11
A
LZR600060AA
64.5 "€47.01
A
LZR600072AA
76.5 "€48.91
RFQ

Pistoale de aer din seria Lazer PalmSwitch

Pistoale pneumatice din seria PalmSwitch cu laser Guardair sunt unelte pneumatice portabile concepute pentru curățarea, uscarea și îndepărtarea resturilor de pe suprafețe și zone greu accesibile în setarile de producție, auto și întreținere. Cu un design raționalizat și un declanșator convenabil activat de palmă, oferă ușurință în utilizare și control îmbunătățit asupra fluxului de aer. Aceste pistoale pneumatice au o construcție din aluminiu turnat pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Au un corp ergonomic pentru o utilizare confortabilă pentru utilizatori. Aceste pistoale pneumatice funcționează la un nivel maxim de zgomot de 101 decibeli pentru a minimiza zgomotul și sunt echipate cu o duză de tip venturi pentru a crea un flux de aer puternic și concentrat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?